LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製丁番 SR75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37881602
品番
SR75
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
計測機器、精密機器等
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
本体長さ(mm)
75
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。