※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSN40-100-500 ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 37881812 LSN40-100-500 ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 37881812 LSN40-100-500 ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 37881812 LSN40-100-500 ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 37881812

ステンレス鋼製 長丁番 LSN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881812 品番 LSN40-100-500
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。
LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。

寸法D(Φmm)10.0 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)100 寸法t(mm)4.0 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 種類長蝶番 仕上素地 耐荷重(N)981 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
特注で寸法・穴加工や、材料・仕上違いの対応も可能です。
カットする際は軸抜け防止のため、ローレット加工のない側、LSN30型は溶接していない側をカットしてください。
LSN40型をカットする場合については、別途抜け止め加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする