※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHN-32-1500 ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業) 37881846 LHN-32-1500 ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業) 37881846 LHN-32-1500 ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業) 37881846 LHN-32-1500 ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業) 37881846

ステンレス鋼製 長丁番 LHN型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881846 品番 LHN-32-1500
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カットして使用できます。

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)425 種類長蝶番 寸法L(mm)1500 寸法B(mm)32 寸法P(mm)20 寸法d(Φmm)4 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
L寸法は若干短めになっています。現品にてご確認ください。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
テーブル蓋補修
サービス業

寸法切断後の可動状態が心配でしたが動作に問題はありませんでした、取り付け作業性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする