※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881855
品番
LHN-32-1872
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カットして使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
530
種類
長蝶番
寸法L(mm)
1872
寸法B(mm)
32
寸法P(mm)
20
寸法d(Φmm)
4
仕上
光沢研磨
羽根厚さ(mm)
0.8
耐荷重(N)
745
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
L寸法は若干短めになっています。現品にてご確認ください。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。