曜日別特売
HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126
HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126
HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126
HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126
HG-CV-127R クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業) 37882126

クリーンヒンジ HG-CV-127型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様右用注文コード37882126品番HG-CV-127R
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
クリーンルームでの使用に適したヒンジです。
摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。
摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。
カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。

用途
半導体製造関連、クリーンルームなど
クリーンルーム
材質ステンレス鋼(SUS304)仕様右用質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
注意
芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900 mm、100 kg、2枚吊り、取付ピッチ1600 mmの場合を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする