LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37882311
品番
AS-HG-IS90
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アルミフレームに取り付けできます。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)
60×90
種類
平蝶番
仕上
バフ研磨
本体長さ(mm)
90
羽根厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
60
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。