AS-HG-AL-M3040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882345 AS-HG-AL-M3040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882345 AS-HG-AL-M3040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882345

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37882345 品番 AS-HG-AL-M3040
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途
半導体製造関連、アルミフレーム
クリーンルーム
寸法W1(mm)57 寸法W2(mm)32 寸法W3(mm)25 寸法W4(mm)21 寸法W5(mm)16 材質アルミ合金 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイトマット調 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする