265-9102 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

265-9102 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882546
265-9102 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882546
265-9102 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882546
265-9102 アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業) 37882546

アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様右用注文コード37882546品番265-9102
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。

寸法C(mm)19材質(丁番)亜鉛合金フレーム(mm)(アルミ)35×35本体幅(mm)64仕様右用ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする