※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
37882582
品番
265-9302
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
寸法C(mm)
24
材質
(丁番)亜鉛合金
フレーム(mm)
(アルミ)45×45
本体幅(mm)
74
仕様
右用
色
ブラック
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
31
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。