※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開き面付丁番 418-9305型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883036 品番418-9305.40-00020
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。
取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。

材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 取付スナップイン/片側ねじ止め 適合板厚(mm)1.8〜2.1 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする