※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883081
品番
218-9301
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
寸法A(mm)
4
寸法H(mm)
40
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
7.5
寸法P3(mm)
25
寸法W(mm)
40
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
9
材質
ステンレス鋼(SCS14)
用途
インセット扉用
質量(g)
55
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
サテン仕上
ねじ径d
4-Φ5.2アナ、Φ10.2サラ
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。