LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
270°開き面付調整丁番 218-96型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
A
注文コード
37883133
品番
218-9606
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)
亜鉛合金/ブラック
用途
インセット扉用
仕様
A
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
付加機能
調整機能付
材質(ブッシュ)
亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
8
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
76
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。