LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
270°開き面付丁番 218型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883151
品番
218-9104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インセット扉用の面付蝶番です。
材質(本体)
亜鉛合金
用途
インセット扉用
寸法(mm)
50×50
質量(g)
89
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。