※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

217-9108 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883343 217-9108 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883343 217-9108 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883343 217-9108 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883343

180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37883343 品番 217-9108
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。

材質(本体)亜鉛合金 用途インセット扉用 質量(g)169 タイプDタイプ 種類コーナー用蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする