曜日別特売
CRA1LX80-190Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LX80) SMC 37883344

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LX80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37883344品番CRA1LX80-190Z
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
揺動角度(190) 190°クッション(-) なし(X) 片軸四面取りサイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする