LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37883377
品番
217-9605
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。
軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。
左吊元専用です。
材質
SUS316Ti
用途
インセット扉用
質量(g)
185
種類
コーナー用蝶番
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
100
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
114
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。