※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-35S 縦型抜き差し丁番 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37883526 SKH-35S 縦型抜き差し丁番 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37883526 SKH-35S 縦型抜き差し丁番 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37883526

縦型抜き差し丁番 SKH型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883526 品番SKH-35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅の狭い、抜き差し蝶番です。

寸法D(Φmm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)2 寸法P(mm)27 寸法W(mm)8 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途制御盤、各種筐体 質量(g)12 仕上光沢バレル研磨 ねじ径dM3
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37883535
2015-12-28
用途:
クローゼットの修理
不動産業

取り付けが楽で高級感がでました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする