※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
縦型抜き差し丁番 SKH型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37883562
品番
SKH-35CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅の狭い、抜き差し蝶番です。
寸法D(Φmm)
3
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
2
寸法P(mm)
27
寸法W(mm)
8
材質
亜鉛合金
用途
制御盤、各種筐体
質量(g)
12
仕上
クロームめっき
ねじ径d
M3
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。