縦型抜き差し丁番 SKH型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37883587 品番SKH-60CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅の狭い、抜き差し蝶番です。

寸法D(Φmm)5 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)9.5 寸法H3(mm)3 寸法P(mm)48 寸法W(mm)13 材質亜鉛合金 用途制御盤、各種筐体 質量(g)50 仕上クロームめっき ねじ径dM4
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37883535
2015-12-28
用途:
クローゼットの修理
不動産業

取り付けが楽で高級感がでました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする