212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727
212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727
212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727
212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727
212-9004 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883727

180°開き抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本体長さ(mm)30材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理取付ねじ-注文コード37883727品番212-9004
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)57種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2取付寸法(mm)-取付ねじ-材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現物にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする