LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37883781
品番
412-9004.00-00015
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鉄
用途
かぶせ扉用
付属品
ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
仕様
スナップイン/ねじ止め
適合板厚(mm)
1.2〜1.7
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった