LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37884016
品番
212-9101
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軽量、堅牢なポリアミド製です。
抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド
用途
かぶせ扉用
質量(g)
7
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
1.5〜2
材質(ピン)
ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
本体長さ(mm)
26
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。