※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165 HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165 HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165 HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165 HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165 HG-OTB45R ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 37884165

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37884165 品番HG-OTB45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。

材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ
(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕様右用 質量(g)40 タイプワンタッチ取付タイプ 種類抜き差し丁番 材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 取付穴なし 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)45 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品説明動画

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする