LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
37884174
品番
HG-OTA45L
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ
(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕様
左用
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
取付穴
あり
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
商品説明動画
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
参考になった
参考になった