LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ピボットヒンジ
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37884192
品番
HG-PV-30C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型の抜き差しピボットヒンジです。
レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
金融機器をはじめとする軽量扉など
質量(g)
54
種類
ピボットヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
本体長さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応