※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-9103 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884226 245-9103 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884226 245-9103 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884226 245-9103 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884226

ピボットヒンジ 245-91型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用(RH) 注文コード37884226 品番245-9103
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

溶接取付のピボットヒンジです。

材質(本体)鋼/素地 仕様右用(RH) 材質 質量(g)29 種類ピボットヒンジ 寸法A(mm)5 寸法D(mm)2 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 寸法B(mm)14.6 寸法C(mm)9.2 材質(バネ部)ステンレス鋼 仕上素地 本体長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする