※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA180-5814-01 スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業) 37884427 SA180-5814-01 スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業) 37884427 SA180-5814-01 スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業) 37884427

スプリング丁番 SA型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37884427 品番 SA180-5814-01
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

50万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。
別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。

材質アルミ合金 質量(g)260 仕上アルマイト処理 耐荷重N(kgf)588[60](3個使い)、392[40](2個使い) 本体長さ(mm)180 付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする