※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジブラケット
センターヒンジ CH-75型用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37884497
品番
AS-CH-75-A
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床面にガイドは不要です。
仕様
扉幅:200〜500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19〜25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
115
種類
平蝶番型
仕上
光沢バレル研磨
寸法Y(mm)
14
付加機能
クリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。