※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-CH-75-B センターヒンジ CH-75型用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 37884506 AS-CH-75-B センターヒンジ CH-75型用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 37884506

センターヒンジ CH-75型用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37884506 品番AS-CH-75-B
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床面にガイドは不要です。

仕様
扉幅:200〜500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19〜25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 寸法Y(mm)11 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする