WP3L ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業) 37884926 WP3L ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業) 37884926 WP3L ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業) 37884926 WP3L ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業) 37884926

ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左(左下・右上用) 注文コード37884926 品番WP3L
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37884917
2022-06-20
用途:
交換部材
株式会社エーエスエー 様 (建設業・工事業)

丁寧で分かりやすい寸法図と使い勝手の記載が丁寧で、取替もスムーズに行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
37884917
2021-10-23
用途:
DIYで収納作成
その他業種

この手の単純な造りの蝶番の製品が少なくなり、購入できて助かりました。木枠にネジ留めしたのですが、ねじ穴の位置が木枠の端に近いため力が加わるとネジが木枠を壊さないか不安が残ります。もっと端から離れた位置にねじ穴がある製品があると良いのですが。

対象商品:
37884917
2020-05-18
用途:
台所流し台下部扉の補修
農・林・水産業

ヒンジに合うねじをセットにするか参考サイズをすれば表示すれば助かります。

対象商品:
37884917
2014-06-30
用途:
お客様システムキッチン扉修繕
個人のお客様

お客様の修繕をするシステムキッチンのヒンジ形状と同じものがなく困っていたが、このたびサイトを検索させていただいたところ、商品詳細がよくわかる資料があり代替えができることがわかり修繕に役立った。

対象商品:
37884926
2014-06-30
用途:
okyakusamano
株式会社柏崎組 様

お客様の修繕をするシステムキッチンのヒンジ形状と同じものがなく困っていたが、このたびサイトを検索させていただいたところ、商品詳細がよくわかる資料があり代替えができることがわかり修繕に役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする