LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の スライド蝶番
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37884996
品番
HT160TZ
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
材質
鋼
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)
69.1
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35