※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014 H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014 H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014 H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014 H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014 H95TMH ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885014

ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885014 品番H95TMH
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
H95TSHの小型版です。
ワンタッチで脱着が可能です。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

材質 用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
注意
マウンティングプレート H95TMZは別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする