※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023 H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023 H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023 H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023 H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023 H95TMZ ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業) 37885023

ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885023 品番H95TMZ
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
H95TSHの小型版です。
ワンタッチで脱着が可能です。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

材質 用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)80.8 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
注意
ワンタッチスライド丁番 H95TMH用の別売品マウンティングプレートのみの商品です。
別途本体(H95TMH)と組み合わせてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする