※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032 H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032 H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032 H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032 H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032 H95TSH ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業) 37885032

ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885032 品番H95TSH
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。

材質 用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
注意
マウンティングプレート H95TSZは別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする