LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の スライド蝶番
ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37885041
品番
H95TSZ
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
材質
鋼
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
質量(g)
94
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
注意
ワンタッチスライド丁番 H95TSH用の別売品マウンティングプレートのみの商品です。
別途本体(H95TSH)と組み合わせてご使用下さい。