スライド丁番AS対応ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様かぶせ扉用扉幅:200〜500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19〜25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 注文コード37885057 品番AS-GM100-A
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。
ASナットを使用して取り付けます。

仕様
かぶせ扉用
扉幅:200〜500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19〜25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする