スライド丁番AS対応ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インセット扉用 注文コード37885066 品番AS-GM100-B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。
ASナットを使用して取り付けます。

材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様インセット扉用 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする