RS-216 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-216 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885102
RS-216 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885102

重量用隠し丁番 RS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(アーム)鋼/光沢クロメート処理注文コード37885102品番RS-216
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。

用途建具用寸法B(mm)69.1寸法B1(mm)25.4寸法C(mm)1.6寸法H(mm)37.2寸法L(mm)117.5寸法L1(mm)65.9寸法P1(mm)92寸法P2(mm)43.7寸法X(mm)X≦6.4寸法h(mm)13.8寸法t(mm)11.9材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金/光沢クロメート処理材質(アーム)鋼/光沢クロメート処理付属品十字穴付皿木ねじ質量(g)750種類標準仕上光沢クロメート処理ねじ径d4-Φ7アナΦ12.5サラ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
扉への取付寸法Xを守ってください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする