※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
超重量用隠し丁番 RS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛合金(アーム)鋼(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕上
光沢クロメート処理
注文コード
37885163
品番
RS-220
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
材質
(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
寸法B(mm)
97.5
寸法B1(mm)
34.9
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
139.7
寸法L1(mm)
76
寸法P1(mm)
114
寸法P2(mm)
104
寸法P3(mm)
26
寸法P4(mm)
8.5
寸法X(mm)
X≦7
寸法h(mm)
16.2
寸法t(mm)
12
用途
建具用
付属品
十字穴付皿木ねじ(5.5×38)
質量(g)
1406
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
ねじ径d
8-Φ6.2アナΦ11.7サラ
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。