※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-220E 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885181 RS-220E 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885181

超重量用隠し丁番 RS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(アーム)鋼(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕上電着塗装 注文コード37885181 品番RS-220E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は材質・仕上など7種類から選べます 他の種類を見る

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)

材質
(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
寸法B(mm)97.5 寸法B1(mm)34.9 寸法H(mm)51 寸法L(mm)139.7 寸法L1(mm)76 寸法P1(mm)114 寸法P2(mm)104 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)8.5 寸法X(mm)X≦7 寸法h(mm)16.2 寸法t(mm)12 付属品十字穴付皿木ねじ(5.5×38) 質量(g)1406 仕上電着塗装 ねじ径d8-Φ6.2アナΦ11.7サラ 開き角度(度)180
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする