LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ルーター用隠し丁番 RS-205
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37885206
品番
RS-205
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
寸法A(mm)
8.3
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
6.3
寸法D(mm)
8.1
寸法E(mm)
19.3
寸法H(mm)
18.2
寸法L(mm)
60.3
寸法L1(mm)
31.7
寸法P1(mm)
47.6
寸法P2(mm)
27.3
寸法X(mm)
3.1
寸法d(mm)
4.7
寸法t(mm)
6.3
材質
亜鉛合金/鋼
用途
家具用
質量(g)
95
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
商品説明動画
参考になった