ルーター用隠し丁番 RS-314

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885215 品番RS-314
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。

寸法A(mm)3.2 寸法B(mm)36.5 寸法C(mm)2.4 寸法D(mm)6.8 寸法E(mm)8.4 寸法H(mm)15 寸法L(mm)38.1 寸法L1(mm)17.5 寸法P1(mm)25.4 寸法P2(mm)23.8 寸法X(mm)4 寸法d(mm)3.9 寸法t(mm)5.5 材質 用途家具用 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37885215
2018-10-25
用途:
組み立て家具
教育・研究機関

スガツネさんのは信頼できます。数個でも買えるのがいいです。

対象商品:
37885215
2013-11-16
用途:
丁番の交換
国立大学法人広島大学 様

使用していた器具のドアに使われている丁番が摩耗し、ドアにがたつきが出たために交換しました。構造もシンプルで、耐久性も値段の割には高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする