曜日別特売
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425

SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425
SDH-001BL ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37885425

ドロップ丁番

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード37885425品番SDH-001BL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。
扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。
ガラス扉用もあります。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっきブラック種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13仕上焼付塗装/ブラック付加機能調整機能付本体長さ(mm)38アズワン品番64-6791-63適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ソフトダウンステーSDS-100型、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)Kなどのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: ダウンステーと同時交換を予定してましたが、、
その他業種

キッチンボードの収納扉、ダウンステーが折れてしまった為、交換と同時に丁番も更新しようと購入。20年以上経過しながらビスの緩みのみで不具合は無かったですが、ビスが同封されておらず、古いビスの流用はネジ穴を痛めるだけになりそうなため、ビスの緩みのみしっかり締め直して交換は断念。ビスを用意次第ボンド併用で交換しようかなと思います。

対象商品 : 09371101
2022-02-12
用途: 机の天板の跳ね上げ作業

取付後の使用観はとても良い。ただ取付のための加工が難しいと感じる。当初はホルソーで加工を試みたが、どうしても円の中心がずれて合わなくなり、最終的にはノミで加工して取り付けることができた。

対象商品 : 37885425
2018-12-28
用途: 家具トビラ作業時
カワハラ電気有限会社建設業・工事業

テレビ台家具滑らか動き大変満足して居ます今後又採用致します

1が参考にしています
対象商品 : 09371101
2018-10-25
用途: テーブル天板
教育・研究機関

スガツネさんのは信頼できます。数個でも気軽に買えるのがいいです。

対象商品 : 09371101
2018-10-16
用途: 下駄箱のキーBOX丁番として
サービス業

寸法もぴったりで満足です、リピート購入もしたいです

対象商品 : 09371101
2016-02-04
用途: テレビボード
建設業・工事業

もう少し、調整の幅があってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09371101
2015-12-11
用途: 前倒し扉のカウンター仕様
サービス業

レベルの微調整ができ、なかなか具合が良い
もう少し淺型の商品があればありがたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする