(2件のレビュー)内容量1個注文コード37885461品番HG-T70S30
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)
規制後の開閉角度
:傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°
:回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°