HG-TB20L トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 37885547 HG-TB20L トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 37885547 HG-TB20L トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 37885547 HG-TB20L トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 37885547 HG-TB20L トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 37885547

トルクヒンジ HG-TB型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 長さL(mm)16 注文コード37885547 品番HG-TB20L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・長さLなど8種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。

材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
幅W(mm)33 長さL(mm)16 仕上光沢バレル研磨 用途液晶モニターや監視カメラなど 質量(g)32 種類特殊形状 トルク値N・m(kgf・cm)2.0[20.4] 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08521397
2019-08-02
用途:
木工の部品
教育・研究機関

仕様どおりの規格の物で特に問題等はありません。
もう少しトルクの小さいものがあるといいですね。

対象商品:
08521406
2017-04-10
用途:
AC目隠しパネルに使用しました。
伊波一哉建築設計室 様 (その他業種)

家具だけでなく、建築意匠上色々なところで使用できて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37885531
2015-08-24
用途:
展示台

同程度でもう少し安価な物があれば良いが、商品的にはトルク加減や取付方法など使い勝手が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする