※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHL80350-004 トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業) 37885671 PHL80350-004 トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業) 37885671 PHL80350-004 トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業) 37885671

トルクヒンジ PHL型

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕上素地 注文コード37885671 品番PHL80350-004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕上・トルク値N・m4種類から選べます 他の種類を見る

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

材質亜鉛合金 用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 質量(g)86 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0〜60 長さL(mm)50.8 仕上素地 幅W(mm)57.2 トルク値N・m(kgf・cm)2.8[28.6] 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37885671
2015-10-15
用途:
家庭用、趣味の日曜大工で買った。
有限会社小倉技研 様

計算通りの仕様で、満足。部屋の中で、アルバムボックスとして、活躍中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする