※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHC35-130 トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) 37885784 PHC35-130 トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) 37885784 PHC35-130 トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) 37885784 PHC35-130 トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) 37885784

トルクヒンジ PHC型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブラック 注文コード37885784 品番PHC35-130
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕上・トルク値N・m8種類から選べます 他の種類を見る

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

材質亜鉛合金 用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 質量(g)41 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0〜60 長さL(mm)38 仕上ブラック 幅W(mm)40.6 トルク値N・m(kgf・cm)2.79[28.4] 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする