※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TI200-1444-80146-080 トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業) 37885906 TI200-1444-80146-080 トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業) 37885906 TI200-1444-80146-080 トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業) 37885906

トルクヒンジ TI200-1444型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37885906 品番 TI200-1444-80146-080
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

仕様
インサート取付仕様
使用温度:0 ℃〜60 ℃
右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。
長さL(mm)80 材質亜鉛合金/鋼 トルク値N・m(kgf・cm)(右回転)5[51.0]、(左回転)8[81.6] 用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 質量(g)45 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0〜60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10 %大きくなります。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする