※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TI200-1417-7-035 トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業) 37885924 TI200-1417-7-035 トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業) 37885924 TI200-1417-7-035 トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業) 37885924

トルクヒンジ TI200-1417型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885924 品番TI200-1417-7-035
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はトルク値N・m2種類から選べます 他の種類を見る

1万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

長さL(mm)47.4 材質亜鉛合金/鋼 トルク値N・m(kgf・cm)(右回転)2.19[22.3]、(左回転)3.5[35.7] 用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 仕様インサート取付仕様 質量(g)21 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0〜60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10 %大きくなります。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする