※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TI100-1018-20-012 トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 37885967 TI100-1018-20-012 トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 37885967 TI100-1018-20-012 トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 37885967 TI100-1018-20-012 トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 37885967 TI100-1018-20-012 トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 37885967

トルクヒンジ TI100-1018型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37885967 品番 TI100-1018-20-012
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2万5千回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

仕様
インサート取付仕様
使用温度:0 ℃〜60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド 用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど ブラック 質量(g)5 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0〜60 長さL(mm)29.2 トルク値N・m(kgf・cm)1.2[12.2] 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

商品説明動画

トルクヒンジ TI100-1018型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする